Kopirni rezkar, VHM zelo dolgi, Cilindrično držalo, ⌀ D: 8mm

Št. art.: 212592 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ držala Ds h6 8 mm
Vijak za obračalno ploščico 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212592 8
EAN/GTIN 4045197761446
Številka proizvajalca 212592 8

Opis

Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.
Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.