Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 8 mm, Tip: ALU

Št. art.: 212630 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    48,60 € / kos
  • od 10 kos
    40,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
301 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7810
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,15 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,15 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212630 ALU
EAN/GTIN 4045197712110
Številka proizvajalca 212630 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1400
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.