Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 8 mm, Tip: TI

Št. art.: 212630 TI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    43,80 € / kos
  • od 10 kos
    36,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7935
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,15 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,15 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212630 TI
EAN/GTIN 4045197712134
Številka proizvajalca 212630 TI

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.