Kopirni rezkar zelo dolgi 16 mm

Št. art.: 212606 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 28 mm
Dolžina ⌀ d1 100 mm
Celotna dolžina Lcelotna 166 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
Vijak za obračalno ploščico 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212606 16
EAN/GTIN 4045197712752
Številka proizvajalca 212606 16

Opis

Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico