Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 16 mm ALU

Št. art.: 212660 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    51,12 € / kos
  • od 10 kos
    42,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip ALUMINIJ
    Zvrst HU7810
    Rezalni material HM
    Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,25 mm
    Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,28 mm
    Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,2 mm
    Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,25 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212660 ALU
    EAN/GTIN 4045197712417
    Številka proizvajalca 212660 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    1400
    Al (kratki odrezki)
    N
    700
    Al > 10% Si
    N
    500
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
    • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

    Uporaba:

    Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico