Kopirni rezkar, VHM dolgi 8 mm

Št. art.: 212590 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 8 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala Cilindrično držalo
    Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
    z notranjim hlajenjem ne
    Zamenjava orodja PowerCard
    Prevesna dolžina L1 25 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    ⌀ d1 7,2 mm
    ⌀ držala Ds h6 8 mm
    Vijak za obračalno ploščico 219870 (7IP; 0,9 Nm)
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212590 8
    EAN/GTIN 4045197761347
    Številka proizvajalca 212590 8

    Opis

    Izvedba:

    Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
    Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.
    Brez notranjega hlajenja.

    Uporaba:

    Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
    Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

    Opomba:

    Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico