Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 8 mm ST1400

Št. art.: 212708 ST1400
Popust
44,04 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,44 € 44,04 € / kos
  • od 10 kos
    21,20 € 36,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
586 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Radij rezila R 1 mm
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,15 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212708 ST1400
EAN/GTIN 4045197761521

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
300
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja