{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 23 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CPHX 0602.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212534 16/3 | |
EAN/GTIN | 4062406098193 |