CPHX 060210 ER HART

Št. art.: 212558 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,94 € / kos
  • od 10 kos
    14,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CPHX 060210 ER
    Tip HART
    Zvrst HB7705
    Rezalni material HM
    Dolžina, Wiper, aksialno 0,5 mm
    Dolžina, Wiper, radialno 0,8 mm
    Radij rezila R1 1 mm
    Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,15 mm
    Debelina ploščice S 2.38 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Prevleka TiC
    Radij rezila 1 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212558 HART
    EAN/GTIN 4062406099176
    Številka proizvajalca 212558 HART

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    320
    Jeklo < 55 HRC
    H
    200
    Jeklo < 60 HRC
    H
    180
    Jeklo < 65 HRC
    H
    160
    GGG
    K
    300
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Točnost krožnega teka ±0,020 mm.
    • Obračalne ploščice z izboljšano geometrijo Wiper za učinkovitejši postopek obdelave pri izdelavi utopov in kalupov.
    • Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.
    • Rezkalne obračalne ploščice z radialno in aksialno geometrijo Wiper.

    Priporočilo:

    Pri operacijah planega rezkanja zmanjšanje hitrosti Vc za 30 %.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae 0,2 mm.
    Lwa je aksialna dolžina Wiper.
    Lwr je radialna dolžina Wiper.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico