RDHT 1604 z diamantno prevleko, pozitivna ALU

Št. art.: 212289 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHT 1604
Tip ALUMINIJ
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212289 ALU
EAN/GTIN 4045197555694
Številka proizvajalca 212289 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.