Kopirni rezkar 0° negativen 66/6 mm

Št. art.: 212145 66/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezkarji za ploščice oblike: okrogli
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 66 mm
    Število rezil Z 6
    Izvedba držala z izvrtino
    Rezkarji za ploščice oblike okrogli
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 54 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 120 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 130 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 2,5 mm
    Kot rampe αmaks 0,94 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 50,94 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica RD..12T3
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Garnitura varnostnih vijakov 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Nastavitveni kot κ 15 – 27 stopinj
    Fz Helix 0,7
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212145 66/6
    EAN/GTIN 4045197192806
    Številka proizvajalca 212145 66/6

    Opis

    Izvedba:

    Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
    • Visoka natančnost planega in krožnega teka.
    • Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.

    Pazi:

    Pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic s pozitivno geometrijo se ne smejo uporabljati varovalni vijaki in ploščice.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
    ap maks = 2,5 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico