{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 42 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Rezkarji za ploščice oblike | okrogli | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 2,5 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,79 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,94 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | RD..12T3 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Garnitura varnostnih vijakov | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 – 27 stopinj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 212145 42/4 | |
EAN/GTIN | 4045197192776 | |
Številka proizvajalca | 212145 42/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kopirni rezkar 0° negativen, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 42/4mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
343,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
301,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezovanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 72 mm | 68 mm | 72 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 26,94 mm | 25,5 mm | 26,94 mm |