Potopni rezkar 93° 20/2 mm

Št. art.: 211852 20/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 93
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 20 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala z navojem
    Nastavni kot κ 93 stopinj
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    ⌀ D3 18 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
    Vpenjalni navoj M M10
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 38 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
    Kot rampe αmaks 5,23 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 16,4 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica VDGT 11T2..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
    Vrsta izdelka Potopni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 211852 20/2
    EAN/GTIN 4045197648570
    Številka proizvajalca 211852 20/2

    Opis

    Izvedba:

    Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
    Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

    Uporaba:

    Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico