Potopni rezkar 93° 25/3 mm

Št. art.: 211852 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 93
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 93 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 35 mm
Vpenjalni navoj M M12
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 3,5 mm
Kot rampe αmaks 4,01 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 21,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VDGT 11T2..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211852 25/3
EAN/GTIN 4045197648594
Številka proizvajalca 211852 25/3

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico