Potopni rezkar 93°, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 32/2mm

Št. art.: 211813 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 93
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 93 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 26 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Celotna dolžina Lcelotna 47 mm
Vpenjalni navoj M M16
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 4 mm
Kot rampe αmaks 7,65 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 22,34 mm
primerna obračalna rezalna ploščica VCG. 2205
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta izdelka Potopni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 211813 32/2
EAN/GTIN 4045197502100
Številka proizvajalca 211813 32/2

Opis

Izvedba:

Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
Priključek navoja omogoča poljubno podaljševanje.

Uporaba:

Za preprečevanje zatikanja odrezkov, zlasti pri rezkanju globokih žepov.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.