{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 63 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 116 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 8 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,7 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 50,56 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | ZDHT 1505 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 5 (15IP) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 211759 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681807 | |
Številka proizvajalca | 211759 63/4 |