Rezkalna glava za torusno rezkanje, za rezkanje v trdo 10/0,5 mm

Št. art.: 210265 10/0,5
Popust
76,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D h10/R (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Število rezil Z: 4
  • Kot spirale: 45

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija TopCut
    ⌀ rezalne glave D 10 mm
    Zvrst HB7730
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Število rezil Z 4
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,2×D pri robljenju
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
    Strategija odrezovanja HPC
    z notranjim hlajenjem ne
    Velikost vpenjalnega trna 10 mm
    Dolžina glave l 13 mm
    Dolžina rezil L2 7,5 mm
    Radij rezila 0,5 mm
    Srednja debelina odrezkov hmaks. za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
    Izvedba držala GARANT TopCut
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 210265 10/0,5
    EAN/GTIN 4045197607423
    Številka proizvajalca 210265 10/0,5

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 55 HRC
    H
    65
    Jeklo < 60 HRC
    H
    55
    suho
     
    Zrak
     

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "TopCut" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico