{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2,5 mm | |
Prevleka | Diamant | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
Radij R | 1,25 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 9 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 2,4 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Podajanje fz za robljenje v grafit | 0,022 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit | 0,022 mm | |
Barvni prstan | črna | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 209776 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197544179 | |
Številka proizvajalca | 209776 2,5 |