VHM radiusni rezkar 10 mm

Št. art.: 209776 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 10 mm
    Prevleka Diamant
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 14 mm
    Radij R 5 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 26 mm
    ⌀ sprostitve D1 9,8 mm
    Celotna dolžina L 66 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje fz za robljenje v grafit 0,09 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v grafit 0,09 mm
    Barvni prstan črna
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 209776 10
    EAN/GTIN 4045197544278
    Številka proizvajalca 209776 10

    Tabela aplikacije

    PVDF GF20
    N
    200
    POM GF25
    N
    190
    PA 66 GF30
    N
    170
    PEEK GF30
    N
    150
    PTFE CF25
    N
    180
    PEEK CF30
    N
    160
    Honeycomb sendvič
    N
    350
    GFK
    N
    190
    GFK, CFK
    N
    190
    Grafit
    N
    340
    Hibrid
    N
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.
    Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico