VHM rezkar 5 mm

Št. art.: 209300 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 1
Kot spirale 23 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 17 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 22 mm
⌀ sprostitve D1 4,8 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v PMMA 0,015 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209300 5
EAN/GTIN 4045197859389
Številka proizvajalca 209300 5

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija za obdelavo umetnih mas.
Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Specialno za rezkanje umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.

Opomba:

Naslednik art. 209310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico