VHM rezkar 10 mm

Št. art.: 209300 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 1
Kot spirale 23 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 25 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 32 mm
⌀ sprostitve D1 9,8 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v PMMA 0,04 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209300 10
EAN/GTIN 4045197859419
Številka proizvajalca 209300 10

Tabela aplikacije

Al
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
190
PE-HD
N
140
PA 66
N
160
PEEK
N
140
PF 31
N
120
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija za obdelavo umetnih mas.
Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Specialno za rezkanje umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.

Opomba:

Naslednik art. 209310.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico