GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90° 12 mm

Št. art.: 208158 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Serija Diabolo
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 6
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Mera S 8,5 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,055 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208158 12
EAN/GTIN 4062406288266
Številka proizvajalca 208158 12

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
60
Jeklo < 67 HRC
H
35
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za obdelavo v trdo. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.
Toleranca: Mera S = ±0,2 mm.
Kot konice = ±5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico