{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 0,9 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208135 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854674 | |
Številka proizvajalca | 208135 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 60° 1 mm
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 50 |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mera S | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,8 |