{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 7,9 mm | |
Celotna dolžina L | 59 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208127 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858993 | |
Številka proizvajalca | 208127 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 60° 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 60 | 60 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 8 | 8 |
Rezalni material | VHM | v celoti iz karbidne trdine |
Mera S | 7,9 | 7,9 |
Posnemanje roba | 30 | 30 |