{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 9,9 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Posnemanje roba | 30 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 60 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208127 10 | |
EAN/GTIN | 4045197859006 | |
Številka proizvajalca | 208127 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 60° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
58,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
36,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 60 | 60 | 60 |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |
Posnemanje roba | 30 | 30 | 30 |