Odstranjevalec zarobka VHM 90°, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 8mm

Št. art.: 208111 8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
233 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 4
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Mera S 5,6 mm
Celotna dolžina L 59 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Posnemanje roba 45 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Kot posnetja roba 45 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208111 8
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197199720
Kopiraj
Številka proizvajalca 208111 8
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
180
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
140
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
105
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
70
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
60
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
55
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
40
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
30
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
55
Uni
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
mokro min.
primerno za / [m/min]
 
Zrak
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,1 mm, kot konice je ±10 kotnih minut.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico