{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Mera S | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Posnemanje roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | brez | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka | 208111 10 | |
EAN/GTIN | 4045197199737 | |
Številka proizvajalca | 208111 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Odstranjevalec zarobka VHM 90° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
402 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
45,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
45,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 |
Celotna dolžina L | 67 | 72 | 72 | 67 | 72 | 72 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka | Posnemalnik zarobka |
Posnemanje roba | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 | 30 |