VHM radiusni rezkar HPC 9 mm

Št. art.: 207240 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC/D S (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 9 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 14 mm
    Radij R 4,5 mm
    Celotna dolžina L 66 mm
    ⌀ držala Ds 10 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 0,052 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 0,06 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 207240 9
    EAN/GTIN 4045197127198
    Številka proizvajalca 207240 9

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    225
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    145
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    85
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    350
    CuZn
    N
    400
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
    Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

    Opomba:

    Priporočljivi naslednik je art. 207242.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico