{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 18 mm | |
Radij R | 7 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,073 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,084 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207240 14 | |
EAN/GTIN | 4045197127228 | |
Številka proizvajalca | 207240 14 |