{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Radij R | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207155 4 | |
EAN/GTIN | 4045197126542 | |
Številka proizvajalca | 207155 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Barvni prstan | brez | brez | rdeča | brez |
Celotna dolžina L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Radij R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Število zob Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ držala Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji |