{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Radij R | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207155 8 | |
EAN/GTIN | 4045197126573 | |
Številka proizvajalca | 207155 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
39,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
93,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
38,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | rdeča | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Radij R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |