Radiusni rezkarji VHM 8 mm

Št. art.: 207125 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2.386 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 8 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 2
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 12 mm
    Radij R 4 mm
    Celotna dolžina L 58 mm
    ⌀ držala Ds 8 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,045 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,051 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 207125 8
    EAN/GTIN 4045197126375
    Številka proizvajalca 207125 8

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    350
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    80
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 55 HRC
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico