{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Radij R | 0,75 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207125 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197126306 | |
Številka proizvajalca | 207125 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Radiusni rezkarji VHM 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.724 kosov na zalogi
18,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
38,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
40,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju ;0,05×D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju ;0,05×D pri robljenju | 0,5×D pri robljenju ;0,03×D pri kopirnem rezkanju |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Kot spirale | 30 | 30 | 28 |
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,012 |
Število zob Z | 2 | 2 | 2 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |