{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,03×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Radij R | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 94 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207092 6 | |
EAN/GTIN | 4045197849830 | |
Številka proizvajalca | 207092 6 |