Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 8/1,0 mm

Št. art.: 206357 8/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 19 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 27 mm
⌀ sprostitve D1 7,5 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206357 8/1,0
EAN/GTIN 4045197770370
Številka proizvajalca 206357 8/1,0

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,03 mm.

Prednosti:

Rezkarji HPC z različno zaokrožitvijo rezalnih robov za vse radialne prehode.
Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 8/1,0 mm

Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 8/1,0 mm

po ponudbi
Na zalogi
1.163 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne
Dolžina rezil Lc 19 21
Kot spirale 38 38
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 0,06
⌀ držala Ds 8 8
Delitev rezil neenakomerna neenakomerna
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji Kolutni rezkarji

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico