{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | 0/−0,03 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206357 12/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197770486 | |
Številka proizvajalca | 206357 12/3,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar HOLEX Pro Steel VHM HPC 12/3,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
138,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 | 46 |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezanje utorov v polno, globina 1×D ;Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju |
Celotna dolžina L | 83 | 93 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 26 | 26 |
Tip | N | N |
Število zob Z | 4 | 4 |