{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Globina rezkanja utorov v polno 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Mera ap maks vrstično | 0,4 mm | |
Radij za programiranje | 1 mm | |
Dolžina rezil Lc | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,2 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Nastavitveni kot κ | 12,5 stopinj | |
Podajanje f v titan < 850 N/mm2 | 0,082 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkarji |
Številka izdelka | 206286 6 | |
EAN/GTIN | 4045197991706 | |
Številka proizvajalca | 206286 6 |