VHM-čelni torusni rezkar GARANT Master Titan HPC 2 mm

Št. art.: 206286 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h9
    Število zob Z 2
    Kot spirale 15 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Globina rezkanja utorov v polno 1×D
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Mera ap maks vrstično 0,15 mm
    Radij za programiranje 0,3 mm
    Dolžina rezil Lc 1,5 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 13 mm
    ⌀ sprostitve D1 1,7 mm
    Celotna dolžina L 54 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Nastavitveni kot κ 11 stopinj
    Podajanje f v titan < 850 N/mm2 0,018 mm
    Barvni prstan rožnata
    Vrsta izdelka Čelni torusni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 206286 2
    EAN/GTIN 4045197991317
    Številka proizvajalca 206286 2

    Tabela aplikacije

    Ti > 850 N/mm²
    S
    90
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.
    Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

    Uporaba:

    Za kopirno in vrstično rezkanje pri obdelavi titana pri HPC-pogojih.
    S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

    Opomba:

    Naknadno brušenje ni priporočljivo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico