GARANT Diabolo VHM-čelni torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Št. art.: 206275 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Število zob Z 2
Kot spirale 12 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Mera ap maks vrstično 0,06 mm
Radij za programiranje 0,3 mm
Dolžina rezil Lc 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 18 mm
⌀ sprostitve D1 1,7 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Nastavitveni kot κ 10,5 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,018 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Čelni torusni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206275 2
EAN/GTIN 4045197858047
Številka proizvajalca 206275 2

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
160
Jeklo < 50 HRC
H
145
Jeklo < 55 HRC
H
130
Jeklo < 60 HRC
H
95
Jeklo < 65 HRC
H
70
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Specialna geometrija, na novo razvita prevleka, karbidna trdina posebej za obdelavo v trdo.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.
Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri obdelavi v trdo pri HPC/HSC pogojih. S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

Naslednik art. 206278.
Orodja so primerna za naknadno brušenje.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico