VHM čelni torusni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Št. art.: 206266 2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h9 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h9
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h9
Število zob Z 2
Kot spirale 15 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Mera ap maks vrstično 0,15 mm
Radij za programiranje 0,3 mm
Dolžina rezil Lc 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 13 mm
⌀ sprostitve D1 1,7 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,026 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Čelni torusni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206266 2
EAN/GTIN 4045197858016
Številka proizvajalca 206266 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
155
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
145
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija čelnih rezil za vrstično rezkanje z zelo velikim podajanjem.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

Uporaba:

Za kopirno in vrstično rezkanje pri celotni obdelavi s pogoji HPC/HSC.
S pomočjo specialne strategije rezkanja je mogoče doseči zelo velik volumen odrezovanja.

Opomba:

Naslednik art. 206272.
Orodja so primerna za naknadno brušenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico