{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h9 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 15 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h5 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Mera ap maks vrstično | 0,8 mm | |
Radij za programiranje | 2 mm | |
Dolžina rezil Lc | 6,8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,266 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkarji |
Številka izdelka | 206266 12 | |
EAN/GTIN | 4045197860675 | |
Številka proizvajalca | 206266 12 |