{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Radij rezila R1 | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 100 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,07 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206261 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406398552 | |
Številka proizvajalca | 206261 16/1,0 |