VHM-torusni rezkar GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 10/1,0mm

Št. art.: 206255 10/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC/ R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,8 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,12 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,14 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206255 10/1,0
EAN/GTIN 4062406156268
Številka proizvajalca 206255 10/1,0

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dolžina rezil po DIN 6527.
Vse mere po DIN.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,01 mm.

Uporaba:

Specialno za visoke hitrosti obdelave pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM-torusni rezkar GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>/ R<sub>1</sub>: 10/1,0mm

VHM-torusni rezkar GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 10/1,0mm

po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
91,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
107,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
86,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
⌀ rezila DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ e8 h6 e8 h6 e8
Tip W W N W N
⌀ držala Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico