VHM torusni rezkar 8/1,0 mm

Št. art.: 206192 8/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 13 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 62 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,04 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206192 8/1,0
EAN/GTIN 4045197591821

Tabela aplikacije

Al
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
80
PMMA Akril
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Tolerance:
  • Radij kota
R1 = 0,5, toleranca ±0,02.
R1 > 0,5 – 1,5, toleranca ±0,03.
R1 > 1,5, toleranca ±0,05.
Mere po tovarniških standardih.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico