{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 z HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 62 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,4 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206192 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197591814 | |
Številka proizvajalca | 206192 8/0,5 |