{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 6 mm | |
Radij rezila R1 | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 40 mm | |
maksimalni ⌀ sprostitve držala D6 | 11,9 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 160 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
L2 | 80 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,07 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC | 0,07 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206162 10/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197597816 | |
Številka proizvajalca | 206162 10/1,5 |