GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar R1 0,3 2X22 mm

Št. art.: 206158 2X22
Popust
65,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC × L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,005
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Diabolo
⌀ rezila DC 2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 2 mm
Radij rezila R1 0,3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 22 mm
⌀ sprostitve D1 1,91 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,025 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,025 mm
Korekcijski faktor ap kor 0,5
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206158 2X22
EAN/GTIN 4045197935274
Številka proizvajalca 206158 2X22

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
72
Jeklo < 65 HRC
H
55
Jeklo < 67 HRC
H
50
Jeklo < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo v področju visokoučinkovite obdelave.
Primerno tudi za obdelavo elektrolitskega bakra.
Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje za zelo natančno obdelavo v trdo.
Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • Radij rezila: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
robljenje: ap = 0,1 × D × ap kor
kopiranje: ap = 0,05 × D × ap kor
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!npr.: vf = 18000 [vrt./min] × fz [mm/Z] × z

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico