{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | NR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,4 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205448 20 | |
EAN/GTIN | 4062406276041 | |
Številka proizvajalca | 205448 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM-groborezni rezkar GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
204,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 |
Barvni prstan | modra | brez | zelena |
Profil rezkanja | NR | HR | HR |
⌀ rezila DC | 20 | 20 | 20 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | d11 | d11 |