VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 16mm

Št. art.: 205256 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: WR
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja WR
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HB
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 31 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 15 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Zaokrožitev kota rv 0,32 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,2 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,22 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205256 16
EAN/GTIN 4062406276997
Številka proizvajalca 205256 16
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
450
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo obdelavo.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.
Izboljšano odvajanje odrezkov zaradi centralnega notranjega hlajenja. S patentirano geometrijo primerno tudi za vrtanje.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Poševno pogrezanje do 45°.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju zaradi posebne geometrije pogrezanja.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico