{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil rezkanja | WR | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 35 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 36 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,32 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,15 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,18 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 205255 12 | |
EAN/GTIN | 4062406122386 | |
Številka proizvajalca | 205255 12 |